Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Regalleuchten-Set 4000K 600176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Regalleuchten-Set 4000K 600176
Artikel-Nr.:
     3517I-42660380
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     600176
EAN/GTIN:
     4255678602810

LED-Regalleuchten-Set 4000K 600176

Professionelle Beleuchtung für Metallregale Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beigepackt 3 Magneten im Lieferumfang enthalten Das Komplettset besteht aus: 4 gleiche Leuchtmodule 1 Magnetstromband 1,5 m 4 Leuchtenanschlusskabel 1 vormontiertes Einspeisekabel 2 vormontierte Endkappen 1 Netzteil 60W inkl.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
432 mA
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl der LEDs:
108
Form:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,83*
€ 121,78*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,36*
€ 121,89*
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 126,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.