Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät 230VAC Eing.12/24VAC 60VA 1195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät 230VAC Eing.12/24VAC 60VA 1195
Netzgerät 230VAC Eing.12/24VAC 60VA 1195
Artikel-Nr.:
     3517I-42666393
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1195
EAN/GTIN:
     8023903001228
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Netzgerät 230VAC Eing.12/24VAC 60VA 1195

Netzgerät mit Primärspannung 230V, Sekundärspannung 0-12-24V / 60VA für intermittierenden Gebrauch auf Ausgang 24V. Bei Video-Gegensprechanlagen für die Stromversorgung der Zentrale Art. 4594 zu verwenden. Abmessungen: 87,5x100x65 mm (5 DIN Module).
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50..60 Hz
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
5000 mA
Kurzschlussfest:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite in Teilungseinheiten:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, ac ac netzgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,49*
€ 101,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,58*
€ 101,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,58*
€ 103,64*
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 105,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.