Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-8/4-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-8/4-0 AG
Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-8/4-0 AG
Artikel-Nr.:
     3517I-42667366
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005207-00
EAN/GTIN:
     4056138003334
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-8/4-0 AG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
32
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
831 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,84*
€ 481,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 408,82*
€ 489,08*
Frei Haus
ab € 412,89*
€ 494,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 434,36*
€ 519,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,08*
€ 582,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,64*
€ 562,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,96*
€ 540,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,82*
€ 486,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.