Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 830/840/865 DN065B G4 #46445200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 830/840/865 DN065B G4 #46445200
LED-Downlight 830/840/865 DN065B G4 #46445200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-42768689
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46445200
EAN/GTIN:
     8719514464452
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Downlight
Einbauleuchten

LED-Downlight 830/840/865 DN065B G4 #46445200

Recessed, D200 mm, Metall Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.403) SDCM=5, Abstrahlungswinkel (110°)
Drahtschutz, sprühwassergeschützt, 0,3 J, SchutzklasseII, Schraubanschlussblock, 2-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,71*
€ 24,39*
€ 3,90*
ab € 18,95*
€ 26,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.