Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 GN 4160911/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 GN 4160911/50
Artikel-Nr.:
     3517I-42865932
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160911/50
EAN/GTIN:
     4044774697376
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 GN 4160911/50

Interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit "
Aderendhülsen XL, isoliert"
, Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Verarbeitungstemperatur:
5..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,9364* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,20*
€ 285,838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,84*
€ 284,2196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,82*
€ 271,1058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,85*
€ 261,6215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,82*
€ 234,2158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.