Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.50 Fernmelde PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.50 Fernmelde PVC
JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.50 Fernmelde PVC
Artikel-Nr.:
     3517I-42958057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.50 Fernmelde PVC

Nach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt. Für Sprechstellen- und Nebenstellenausbau, aber auch für Signal- und Messdatenübertragung geeignet.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3116*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.