Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor LED, 50mm R 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor LED, 50mm R 50
Reflektor LED, 50mm R 50
Artikel-Nr.:
     3517I-42961657
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     201610
EAN/GTIN:
     4255686302085
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren

Reflektor LED, 50mm R 50

Reflektor Lichtfarbe: Infrarot und Rot Sendelichtquelle: LED Gehäusematerial: Kunststoff Größe: Ø 50 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Außendurchmesser:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Mit Gewindebolzen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,29*
€ 12,12*
€ 3,90*
ab € 9,40*
€ 13,75*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.