Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul SFlow D-L B L560 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindmodul SFlow D-L B L560 01
Blindmodul SFlow D-L B L560 01
Artikel-Nr.:
     3517I-43167620
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7360800
EAN/GTIN:
     4018242487981

Blindmodul SFlow D-L B L560 01

Blindabdeckung für Solvan Flow Anbau-Lichtbandanwendungen. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
560 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,97*
€ 90,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,56*
€ 91,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,80*
€ 96,94*
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 99,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.