Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtbandkupplung schwarz Tugra ZLK PC 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtbandkupplung schwarz Tugra ZLK PC 05
Artikel-Nr.:
     3517I-43167955
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8102000
EAN/GTIN:
     4018242666270

Lichtbandkupplung schwarz Tugra ZLK PC 05

PC-Kupplung kurz. Modullänge 44 mm. Zur Verbindung von zwei Elementen einer Lichtbandanwendung. Farbe schwarz (RAL 9005).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
44 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 9,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 9,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,13*
€ 10,25*
€ 3,90*
ab € 8,08*
€ 11,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,35*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.