Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil IP64 1521mm si 07650 L150 #7266600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-43359582
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7266600
EAN/GTIN:
     4018242431670
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragprofil IP64 1521mm si 07650 L150 #7266600

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1521 mm. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
4 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,76*
€ 40,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 40,83*
€ 5,95*
ab € 31,59*
€ 42,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,99*
€ 43,21*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,27*
€ 43,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195200
ab € 1,00*
Zubehör
TRILUX
2196700
ab € 3,47*
Zubehör
TRILUX
2230700
ab € 12,41*
Zubehör
TRILUX
2321200
ab € 1,38*
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,28*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,44*
Zubehör
TRILUX
3664499
ab € 16,64*
Zubehör
TRILUX
7234400
ab € 28,01*
Zubehör
TRILUX
7234600
ab € 22,30*
Zubehör
TRILUX
7787700
ab € 17,33*
Zubehör
TRILUX
7259500
ab € 4,01*
Zubehör
TRILUX
7259800
ab € 1,25*
Zubehör
TRILUX
7223000
ab € 15,81*
Zubehör
TRILUX
7219800
ab € 11,16*
Zubehör
TRILUX
7786600
ab € 28,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.