Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen winddicht,gr FWVS-E 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussstopfen winddicht,gr FWVS-E 16
Verschlussstopfen winddicht,gr FWVS-E 16
Artikel-Nr.:
     3517I-45018859
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25975016
EAN/GTIN:
     4013960266863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)

Verschlussstopfen winddicht,gr FWVS-E 16

FWVS- E ist ein winddichter Kunststoff-Verschlussstopfen aus TPE, mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabel und Leitungen, in Farbe grau (RAL 7043), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieser Verschlussstopfen für alle Kunststoff-Wellrohre. Die Vorteile liegen in der Winddichtheit. Zudem ist der Stopfen ohne HIlfswerkzeug zu bedienen und leicht nachrüstbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Geeignet für starre Rohre:
nein
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Luftdicht:
ja
Durchstoßmembran:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,0845*
€ 12,5545*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 12,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,805*
€ 13,495*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,0525*
€ 13,7825*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,1675*
€ 15,2875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.