Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfasergewebeschlauch FGBS12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45058223
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556230
EAN/GTIN:
     3479775562308
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Schutzschlauch
schutzschlauch

Glasfasergewebeschlauch FGBS12

Glasfaser, imprägniert mit Hochtemperatur-Silikonlack. Hochtemperaturbeständig. Wärmedämmung und mechanischer Schutz. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-70 °C
Zulassung nach UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,16*
€ 380,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,90*
€ 380,79*
Frei Haus
ab € 330,56*
€ 384,25*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 346,56*
€ 410,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,24*
€ 412,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,79*
€ 453,1401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,85*
€ 447,2615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,38*
€ 428,8522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,08*
€ 416,5952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,90*
€ 391,391
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,289* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.