Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 2PAFM-14B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-45067026
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4110001400
EAN/GTIN:
     4049504192879
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr

Spiralschlauch schwarz 2PAFM-14B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PAF aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Das zweiteilige Wellrohr mit höchsten Brandschutzeigenschaften eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Bahntechnik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18,7 mm
Innendurchmesser:
13,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 358,30*
€ 412,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 355,56*
€ 413,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 358,50*
€ 416,62*
Frei Haus
ab € 358,97*
€ 417,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,98*
€ 491,4462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,05*
€ 490,3395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,00*
€ 470,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,73*
€ 445,9287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,30*
€ 426,377
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,166* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.