Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieckrelais RSD-E10 230AC1,5-30S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT RSD-E10 Leistungsrelais Schwarz, Grün
METZ CONNECT RSD-E10 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     3517I-45123617
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11016005270417
EAN/GTIN:
     4250184120346
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais

Stern-Dreieckrelais RSD-E10 230AC1,5-30S

Stern-Dreieck Relais mit einstellbarer Umschaltzeit zum Schalten von Drehstrommotoren. Zeiteinstellung über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala., Stern-Dreieckrelais, fest eingestellte Umschaltzeit 50 ms
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Zeitbereich:
1,5..30 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 23,835*
€ 30,745*
2
€ 5,95*
ab € 23,81*
€ 30,81*
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 24,01*
€ 31,08*
2
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 31,62*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 24,27*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,745*
€ 36,58655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,475*
€ 33,88525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,915*
€ 32,02885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,235*
€ 31,21965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,835*
€ 28,36365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.