Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Relaisfassung 93.02.8.230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517I-45234019
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93028230
EAN/GTIN:
     8012823355696
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Relaisfassung 93.02.8.230

Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 41.52/61, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- Spannungsteiler- Gleichrichter und EMV-Entstörbeschaltung für Relais mit 110 V DC Spule, Betriebsnennspannung 230 V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
89,7 mm
Tiefe:
77,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 12,47*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,974*
€ 12,894*
10
Frei Haus
ab € 11,422*
€ 13,432*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,52*
€ 13,57*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,894*
€ 15,34386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,194*
€ 14,51086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,974*
€ 13,05906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09308
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.