Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel f.Rpm1 Leistungsrel. RPZF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel f.Rpm1 Leistungsrel. RPZF1
Sockel f.Rpm1 Leistungsrel. RPZF1
Artikel-Nr.:
     3517I-45239221
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPZF1
EAN/GTIN:
     3389119402286
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
schneider electric relaissockel

Sockel f.Rpm1 Leistungsrel. RPZF1

Zelio Relay. Stecksockel für die Leistungsrelais RPM1 mit einem Kontakt und kombinierter Anordnung der Leitungsanschlüsse für Schraubklemmen. Schutzmodul optional einsteckbar.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
3
Breite:
21 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,38*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,64*
€ 4,77*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,78*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,666*
€ 4,796*
10
€ 3,90*
ab € 3,757*
€ 4,937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,796*
€ 5,70724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,416*
€ 5,25504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,006*
€ 4,76714
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,666*
€ 4,36254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.