Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene GABEL 3P 57Mod. 63A R9XFH357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene GABEL 3P 57Mod. 63A R9XFH357
Phasenschiene GABEL 3P 57Mod. 63A R9XFH357
Artikel-Nr.:
     3517I-45240518
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9XFH357
EAN/GTIN:
     3606480515934
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider electric phasenschiene
phasenschiene 63 a

Phasenschiene GABEL 3P 57Mod. 63A R9XFH357

Phasenschiene Gabel Resi9 3-polig, 57TE, ablängbar, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung 500V Farbe RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,34*
€ 21,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 21,32*
7 Tage
10
€ 6,95*
ab € 16,26*
€ 22,65*
1 Tag
95
€ 5,90*
ab € 16,76*
€ 22,96*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.