Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelstromwandler 150/5 KL1 LVZ00SE150-5K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelstromwandler 150/5 KL1 LVZ00SE150-5K1
Einzelstromwandler 150/5 KL1 LVZ00SE150-5K1
Artikel-Nr.:
     3517I-45249121
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVZ00SE150-5K1
EAN/GTIN:
     4049857055166
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Einzelstromwandler 150/5 KL1 LVZ00SE150-5K1

Stromwandler für LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasse 1. Einzelstromwandler Bereich 150A, passend zu den NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 185mm SaS, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, Schraubklemme M5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 45,26*
€ 55,78*
1
€ 5,95*
ab € 43,23*
€ 55,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,47*
€ 56,38*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,60*
€ 56,65*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 45,75*
€ 59,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.