Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMN3-AEF600-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-45257330
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269282
EAN/GTIN:
     4015082692827
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMN3-AEF600-NA

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 42 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 600 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200..4800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.656,52*
€ 1.810,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.665,00*
€ 1.813,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.740,96*
€ 1.899,97*
€ 5,95*
ab € 1.798,30*
€ 1.956,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.813,47*
€ 1.970,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,97*
€ 2.260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,04*
€ 2.236,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,99*
€ 2.153,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,40*
€ 2.107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.740,96*
€ 2.071,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,99*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,43*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 106,60*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,04*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 105,70*
Zubehör
Eaton
100782
ab € 79,31*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,28*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,28*
Zubehör
Eaton
104545
ab € 339,78*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 385,16*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,30*
Zubehör
Eaton
104550
ab € 388,85*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.