Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=8mm,nb IN120123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=8mm,nb IN120123
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=8mm,nb IN120123
Artikel-Nr.:
     3517I-45259582
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IN120123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=8mm,nb IN120123

Sensor Induktiv, M12x1 60lang, nicht bündig, Sn: 8, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, VA
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,75*
€ 64,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,80*
€ 64,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,41*
€ 65,94*
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 66,69*
€ 6,90*
ab € 57,99*
€ 74,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.