Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenkasten 3x15 Plätze AE/I44E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-45263857
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     004985
EAN/GTIN:
     4015080049852
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler

Automatenkasten 3x15 Plätze AE/I44E

Automaten-Einzelgehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N-Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=45, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 4x(6-35)qmm und 20x(1-4)qmm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: ohne
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
15
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,06*
€ 228,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,45*
€ 229,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,01*
€ 240,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,33*
€ 254,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,25*
€ 259,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,43*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,17*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,44*
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,31*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,29*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,44*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,80*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,29*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 18,10*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,27*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.