Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45360821 Herst.-Nr.: 100101 EAN/GTIN: 4011334214885 |
| |
|
| | |
| AP-Rahmen 1f.sw 100101 Aufputz-Rahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend. Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden (Boden offen), Mehrfachkombinationen möglich mit Kombinationsverbinder, Sonderprogramm, 1-fach. Material: Duroplast Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Aufputz-Rahmen | Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: | nein | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Form: | rechteckig | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,83* | € 16,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,90* | € 16,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,24* | € 17,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 17,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,73* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|