Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 2x0,75ws Eca Tr500 PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VV-F 2x0,75ws Eca Tr500 PVC-Schlauchleitung
H05VV-F 2x0,75ws Eca Tr500 PVC-Schlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-45650579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 2x0,75ws Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 2x0,75
schlauchleitung

H05VV-F 2x0,75ws Eca Tr500 PVC-Schlauchleitung

Nach VDE 0281. Zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen. Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind. Nicht für die Verwendung im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 0,75mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6755*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,8055*
€ 0,95855
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7955*
€ 0,94665
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,7655*
€ 0,91095
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,6755*
€ 0,80385
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.