Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H03VVH2-F 2x0,75 ws Ri.100 Flachleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H03VVH2-F 2x0,75 ws Ri.100 Flachleitung
H03VVH2-F 2x0,75 ws Ri.100 Flachleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-45652568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H03VVH2-F 2x0,75 ws Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
h03vvh2-f 2x0,75 weiß 100m
h03vvh2-f 2x0,75 mm²

H03VVH2-F 2x0,75 ws Ri.100 Flachleitung

Diese Leitungen sind bestimmt für den Anschluss leichter Elektrogeräte (z.B. Tischleuchten, Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte) bei geringen mechanischen Beanspruchungen, soweit diese in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen sind.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6893*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8793*
€ 1,04637
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8193*
€ 0,97497
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8093*
€ 0,96307
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,6893*
€ 0,82027
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.