Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL-SY Fe/CuNi JX 6x1,5 IEC 0165502/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEL-SY Fe/CuNi JX 6x1,5 IEC 0165502/50
Artikel-Nr.:
     3517I-45694552
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0165502/50
EAN/GTIN:
     4044774678559
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KEL-SY Fe/CuNi JX 6x1,5 IEC 0165502/50

Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi JX 6x1,5 IEC 50 M
Thermoleitung
JX
IEC
PVC-PVC-S-PVC - rund
6X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 19,3696* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.090,10*
€ 1.297,219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.082,40*
€ 1.288,056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.041,66*
€ 1.239,5754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.010,04*
€ 1.201,9476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 968,48*
€ 1.152,4912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.