Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45850944 Herst.-Nr.: 209-652 EAN/GTIN: 4017332275354 |
| |
|
| | |
| WSB-Bez. S: +/- (50X) 209-652 WSB-Beschriftungskarte als Karte bedruckt +/- (50x) nicht dehnbar Aufdruck senkrecht aufrastbar weiß Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Buchstaben | Codierungsrichtung: | vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,7808* | € 13,5608* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,64* | € 13,80* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,4055* | € 14,3155* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,64* | € 15,19* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,199* | € 15,989* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,128* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|