Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch SAM 38,1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch SAM 38,1
Schrumpfschlauch SAM 38,1
Artikel-Nr.:
     3517I-45854969
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06030140010
EAN/GTIN:
     3597470090770
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch ses sterling

Schrumpfschlauch SAM 38,1

Der PLIOFINE Schrumpfschlauch ist aus vernetztem Polyolefin (Derivat des PE) und, im gegenteil zu dem PLIO "
R"
Schrumpfschlauch ist er weder schmelzbar noch schweissbar. Hergestellt aus kostengünstigem Material, bietet er trotzdem gute physikalische und elektrische Eigenschaften und benötigt keine spezielle Lager-Vorsichtsmassnahmen, da er unter +50°C nicht schrumpft.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,02 mm
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,7401*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 9,22467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,0403*
€ 395,12796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,1301*
€ 394,04482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,2801*
€ 372,80332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,0303*
€ 364,17606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,7401*
€ 329,32072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.