Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-L MR L (VE200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-L MR L (VE200)
FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-L MR L (VE200)
Artikel-Nr.:
     3517I-45861339
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254161
EAN/GTIN:
     4044773208061
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

FLEXIMARK-Zeichenstreifen MR-10-20-L MR L (VE200)

Zeichen Character Strip MR 10-20 L
Zeichen
Aufdruck: L
Edelstahl
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
9,5 mm
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 18,28*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,51*
€ 19,34*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,55*
€ 19,39*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,92*
€ 22,54*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1.470,40*
€ 1.607,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.