Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Reduktion M16x1,5 GHG9601946R0070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Reduktion M16x1,5 GHG9601946R0070
Artikel-Nr.:
     3517I-45862366
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     GHG9601946R0070
EAN/GTIN:
     4024092194825
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück

Ex-Reduktion M16x1,5 GHG9601946R0070

Ex-Reduktion aus Polymid PA6, zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, Schutzart: IP66 - abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten, Farbe: tiefschwarz (RAL 9005)
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,78*
€ 75,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,428*
€ 75,136*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,03*
€ 89,2857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,03*
€ 88,0957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,26*
€ 82,4194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,78*
€ 69,9482
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.