Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch transparent, 50Stk. TFE4-5/64 PTFE CL 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 4:1 (1,98/0,64 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (1,98/0,64 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (1,98/0,64 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (1,98/0,64 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (1,98/0,64 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (1,98/0,64 mm), transparent, 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     3517I-45864336
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     339-00209
EAN/GTIN:
     4031026149578
Suchbegriffe:
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...

Warmschrumpfschlauch transparent, 50Stk. TFE4-5/64 PTFE CL 50

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen. Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung. TFE2 und TFE4 bieten ausgezeichnete Gleiteigenschaften gepaart mit außerordentlicher chemischer Beständigkeit und einer sehr hohen Betriebstemperatur.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,98 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,64 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,22 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
-65..260 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 15,90*
€ 18,11*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 16,0674*
€ 18,2274*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 16,69*
€ 18,94*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 16,31*
€ 19,13*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 19,29*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,2274*
€ 21,69061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,0674*
€ 19,12021
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 13,3895* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 911,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.