Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose D=70/H=36 6pol. 1172-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Verbindungsdose mit 6 pol. 1172-06 Klemmstein
KAIS Verbindungsdose mit 6 pol. 1172-06 Klemmstein
Artikel-Nr.:
     3517I-45865355
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1172-06
EAN/GTIN:
     4013456131606
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdose D=70/H=36 6pol. 1172-06

Verbindungsdose mit Klemmstein, Putzscheibe und Deckel, 6-polig (1172-06). Installationsart: Basis-Installation | Tiefe: 36 mm | Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
Klemme
Durchmesser:
70 mm
Tiefe:
36 mm
Innentiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,64*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 6,2758*
€ 7,8658*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,26*
€ 8,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1155-71
ab € 1,12922*
Zubehör
Kaiser
1155-72
ab € 1,20284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.