Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SR-SV-PG-13/13 52023624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-SR-SV-PG-13/13 52023624
Artikel-Nr.:
     3517I-45875272
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023624
EAN/GTIN:
     4044773354904

SKINDICHT-SR-SV-PG-13/13 52023624

Kabelverschraubung SKINDICHT® SR-SV PG 13/13
Kabelverschraubung
PG 13,5
Klemmbereich (min./max.): 11.5 - 12 mm
Schlüsselweite 1: 22
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Labore
Maschinen- und Turbinenbau
Spezial-Kabelverschraubung mit FKM Knickschutztülle Unsere eigens entwickelte FKM-Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von +165°C keinen Alterungseffekt
Kraftwerkstechnik
Nutzen: Seewasserfest
Robust
Für hohe Temperaturen
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,2808*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 30,8208*
€ 36,67675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,2108*
€ 35,95085
pro Stück
ab 125 Stück
€ 29,5108*
€ 35,11785
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,7208*
€ 34,17775
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 27,2808*
€ 32,46415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.