Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 4x20x1 FADV2MTC4X20X1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45879394
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534012
EAN/GTIN:
     0782856937449

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 4x20x1 FADV2MTC4X20X1

Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design
dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 4X20X1 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Länge:
2 mm
Breite:
0,93 mm
Stärke:
0,3 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0,07 mm
Anzahl der Lamellen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,73*
€ 281,99001*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,79002*
€ 282,86001*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,64212*
€ 292,1121*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,60002*
€ 306,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,86001*
€ 336,60341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,01001*
€ 333,21191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,26001*
€ 318,03941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,10*
€ 309,519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,79002*
€ 282,97012
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 79,26334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.