Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch bl 9,5mm/20x0,1m PLG375-6-10R (VE2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45883272
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0703
EAN/GTIN:
     5414363108368
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 12 x 8 x 1 cm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau

Schrumpfschlauch bl 9,5mm/20x0,1m PLG375-6-10R (VE2m)

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 15 Stueck je 0.1 m lang
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4,7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,96983*
€ 4,07983*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,984*
€ 4,104*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,1982*
€ 4,3882*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,5291*
€ 4,8391*
10
€ 5,95*
ab € 3,73031*
€ 5,09031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,104*
€ 4,88376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,854*
€ 4,58626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,604*
€ 4,28876
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,984*
€ 3,55096
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,492* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.