Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse AI-TWIN 2X2,5-10 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hülse AI-TWIN 2X2,5-10 BU
Hülse AI-TWIN 2X2,5-10 BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45903142
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200836
EAN/GTIN:
     4017918094386
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülse 2,5mm² blau twin
aderendhülse 2,5mm² blau

Hülse AI-TWIN 2X2,5-10 BU

Aderendhülsen, für zwei Leiter 2,5 mm², Hülsenlänge: 10 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: blau, Farbreihe nach NF C 63-023, CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 2,5mm²
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0297*
€ 0,0424*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0309*
€ 0,0441*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03135*
€ 0,04475*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03213*
€ 0,04583*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0326*
€ 0,0464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.