Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranschraube EMS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membranschraube EMS20
Membranschraube EMS20
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45904213
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062568
EAN/GTIN:
     4007685019118
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen

Membranschraube EMS20

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine Bohrung mit metrischem Gewinde eingeschraubt oder in metrischen Durchgangsbohrungen mit Gegenmutter montiert. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
1..13 mm
Für Wandstärke:
1..9 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1991*
€ 0,2791*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1954*
€ 0,3601*
4 Tage
605
1
€ 6,95*
ab € 0,1964*
€ 0,3602*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,222*
€ 0,402*
100
€ 4,00*
ab € 0,2129*
€ 0,4027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.