Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdeckel 750GC 1096-93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45928632
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1096-93
EAN/GTIN:
     4013456140042
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Unterputzverteiler
kaiser blinddeckel

Ersatzdeckel 750GC 1096-93

Abschlussdeckel (1096-93). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
159 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
159 mm
Breite:
159 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
159 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 5,0411*
€ 6,1411*
1
€ 5,95*
ab € 4,58431*
€ 6,78431*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,90*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,79*
€ 7,07*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 4,8062*
€ 7,0962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.