Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set-Trapezblechhaken GAT-2/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set-Trapezblechhaken GAT-2/4
Artikel-Nr.:
     3517I-45949972
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GAT-2/4
EAN/GTIN:
     4013339948505
Suchbegriffe:
Trapezblechhaken
niedax trapezblechhaken
trapezblechhaken

Set-Trapezblechhaken GAT-2/4

Weitere Informationen:
Höhe:
4000 mm
Ausführung:
Trapezbefestigung
Tragfähigkeit:
450 N
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,43*
€ 15,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 15,95*
€ 5,95*
ab € 12,71*
€ 17,64*
€ 3,90*
ab € 12,96*
€ 17,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.