Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück cws Kanal-System HKL E80190.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-45958946
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     E80190.6
EAN/GTIN:
     4011126076707
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück cws Kanal-System HKL E80190.6

Endstück, Deckelabschnitt mit Endabschlussdeckel, halogenhaltig. für Leitungsführungskanal: GL80190.6 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 80 x 190 x 150 mm Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: cremeweiß RAL: 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,2034*
€ 10,2234*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,5775*
€ 12,3075*
1
€ 3,90*
ab € 9,28*
€ 13,24*
1
€ 5,95*
ab € 10,76809*
€ 15,31809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.