Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Deckel GDK 78 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Gerätekanal-Kunststoffdeckel GDK78W 78x2000mm kanneliert cremeweiss
NIED Gerätekanal-Kunststoffdeckel GDK78W 78x2000mm kanneliert cremeweiss
Artikel-Nr.:
     3517I-45977856
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GDK 78 W
EAN/GTIN:
     4013339378906
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
niedax brüstungskanal weiß

Kunststoff-Deckel GDK 78 W

Gerätekanal-Deckel, farbig ähnlich den RAL Farbtönen gemäß Tabelle des Herstellerkataloges, halogenhaltig. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile : GKU ... DKU ... PGU ... PLU ... GAU ... DAU ... für Deckelöffnung : 78 mm Oberflächenstruktur : Sichtflächen kanneliert Lieferlänge : 2000 mm Farbton : cremeweiß RAL : 9010 (ähnlich) Werkstoff : PVC, hart (Polyvinylchlorid, hart)
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
sonstige
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,95*
ab € 9,8624*
€ 12,2424*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,85*
€ 14,02*
1
€ 3,90*
ab € 11,17*
€ 15,85*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 69,00*
ab € 19,66*
€ 23,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,925* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.