Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelleitung ZWL 3x1,5/1M ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelleitung ZWL 3x1,5/1M ws
Wendelleitung ZWL 3x1,5/1M ws
Artikel-Nr.:
     3517I-46063551
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0200805
EAN/GTIN:
     4029299040388
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Verbindungsleitung
spiralkabel weiß

Wendelleitung ZWL 3x1,5/1M ws

Wendelleitung weiß, 3 x 1,5 mm², L = 1,0 Meter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verbindungsleitung, spiralkabel 1m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,06*
€ 24,08*
€ 5,95*
ab € 17,15*
€ 24,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 24,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,36*
€ 27,28*
€ 3,90*
ab € 19,26*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.