Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel GT3102C516MD125KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel GT3102C516MD125KS
Kabeltrommel GT3102C516MD125KS
Artikel-Nr.:
     3517I-46265844
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27021462000
EAN/GTIN:
     4013046270166
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m

Kabeltrommel GT3102C516MD125KS

Mit 2 CEE-Steckdose 4-polig + E, 16A, 400V und 1 Schutzkontakt-Maschinensteckdose 2-polig + E, 16A, 250V mit selbstschließenden Klappdeckeln.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
mehrfarbig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 280,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,49*
€ 280,89*
Frei Haus
ab € 240,51*
€ 282,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 245,50*
€ 289,07*
€ 5,95*
ab € 274,80*
€ 318,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,37*
€ 333,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.