Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabeltrommel IT 300K.MS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Kabeltrommel IT 300K.MS3
Kunststoff-Kabeltrommel IT 300K.MS3
Artikel-Nr.:
     3517I-46265908
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     26031000000
EAN/GTIN:
     4013046260402
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel

Kunststoff-Kabeltrommel IT 300K.MS3

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
1,5 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 238,29*
€ 282,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,56*
€ 282,74*
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 285,29*
€ 5,95*
ab € 254,32*
€ 300,32*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 306,67*
€ 357,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.