Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 450.FID.532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 450.FID.532
Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 450.FID.532
Artikel-Nr.:
     3517I-46298506
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28062000000
EAN/GTIN:
     4013046280301
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 450.FID.532

Spezialgummi-Kabeltrommel mit dwd-Steckdosen 1xC532, 2xC516, 2xSchutzkontaktsteckdose, FI-Schalter, SI-Automaten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,70*
€ 884,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 791,61*
€ 884,54*
Frei Haus
ab € 793,01*
€ 892,85*
€ 5,95*
ab € 835,16*
€ 936,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,54*
€ 1.052,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,40*
€ 1.041,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,39*
€ 1.003,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,59*
€ 977,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,61*
€ 942,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.