Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 450FID53225KS560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 450FID53225KS560
Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 450FID53225KS560
Artikel-Nr.:
     3517I-46298514
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28062482000
EAN/GTIN:
     4013046280424
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 450FID53225KS560

Spezialgummi-Kabeltrommel mit druckwasserdichten Steckdosen 1xC532, 2xC516, 2xSchutzkontakt, FI-Schalter, SI-Automaten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.260,90*
€ 1.390,63*
Frei Haus
ab € 1.274,23*
€ 1.404,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.276,42*
€ 1.404,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,63*
€ 1.654,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,34*
€ 1.643,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,26*
€ 1.583,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,49*
€ 1.542,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,90*
€ 1.500,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.