Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsensor-Melder Rauch+Wärme MTD 533X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachsensor-Melder Rauch+Wärme MTD 533X
Mehrfachsensor-Melder Rauch+Wärme MTD 533X
Artikel-Nr.:
     3517I-46764921
Hersteller:
     Refisa
Herst.-Nr.:
     150221
EAN/GTIN:
     k.A.

Mehrfachsensor-Melder Rauch+Wärme MTD 533X

Der Mehrfachsensormelder MTD 533X ist ein kombinierter Rauch- und Wärmemelder und wird an die Ringleitungstechnik zur Signalisierung eines Brandalarmes in Gebäuden angeschlossen.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
7..31 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
nein
Montageart:
Aufbau
Höhe:
58,1 mm
Durchmesser:
118,8 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,91*
€ 126,34*
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 131,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.