| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46775958 Herst.-Nr.: 31-5300001-02-01 EAN/GTIN: 4260432551013 |
| |
|
| | |
| Rauchschalter-Zentrale Set silber RSZ Kompakt si Die RSZ Kompakt ist eine Rauchschaltzentrale in kompakter Bauform mit integriertem Sturzrauchschalter für den Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren. Durch die kompakte Bauform und ihr variables Design ist sie speziell für die Kombination mit Türschließern mit integrierter Feststellung geeignet. Die RSZ Kompakt kann direkt auf dem Türrahmen neben- oder gegenüber dem Türschließer montiert werden. Weitere Informationen: | | Mit Gehäuse: | ja | Betriebsspannung: | 230 V | Deutsche Zulassung DIBt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, Türfeststellzentrale |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,54* | € 329,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 279,77* | € 331,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 285,17* | € 335,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,42* | € 358,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,17* | € 362,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|