Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 385Wp Black 385


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-10566196
Hersteller:
     Meyer Burger
Herst.-Nr.:
     10301298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 385Wp Black 385

Maximale Qualität: Produktion der Solarzellen und -module nach höchsten Standards ausschließlich in Deutschland. Patentierte SmartWire-Technologie macht Module maximal widerstands- und leistungsfähig. Solarzellentyp Halbzellenmodul 120, mono n-Si, HJT, Frontabdeckung Solarglas, 3,2 mm, Rückabdeckung Hochbarriere-Konstruktion, schwarz, Rahmen Eloxiertes Aluminium (schwarz), Anschlussdosen 3 Dioden, Schutzart IP68 gemäß IEC 62790, Kabel PV-Kabel 4 mm², 1,2 m lang, nach EN 50618, PV-Kabel 4 mm², Stecker MC4, gemäß IEC 62852, Schutzart IP68 erst nach Anschluss, Max.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
MPP-Nennleistung bei STC:
385 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
38,4 V
Leerlaufspannung:
44,6 V
MPP-Strom:
10,1 A
Kurzschlussstrom:
10,7 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,9 %
Länge:
1767 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,68*
€ 121,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 179,66*
€ 217,85*
Frei Haus
ab € 185,09*
€ 224,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.