Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwandsender io Black Shine Smoove RS100#1811316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwandsender io Black Shine Smoove RS100#1811316
Funkwandsender io Black Shine Smoove RS100#1811316
Artikel-Nr.:
     3517K-11063533
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811316
EAN/GTIN:
     3660849503703
Suchbegriffe:
Taster Wippe
Wandsender
Wippe
somfy wandsender

Funkwandsender io Black Shine Smoove RS100#1811316

Funkwandsender mit sensitiven Berührungstasten zur Ansteuerung von einem oder einer Gruppe von RS 100 Rollladenantrieb(en). Spezieller Schalter zur Einstellung der gewünschten Fahrgeschwindigkeit (normal / langsam). Im langsamen Fahrmodus bewegen sich Rollläden besonders leise. - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,88*
€ 47,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,21*
€ 48,02*
€ 3,90*
ab € 37,29*
€ 49,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,85*
€ 50,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.