| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-11452668 Herst.-Nr.: 47320234 EAN/GTIN: 4048652032334 |
| |
|
| | |
| Wechsel-/Drehstromzähler 2Q M-BUS 1(6)A 47320234 Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Wirkergiezähler für das 3-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang für Lieferung und Bezug für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandlerschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslänge, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung, max. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 376,17* | € 430,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 381,77* | € 437,16* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 383,89* | € 445,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,47* | € 447,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,88* | € 456,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|